Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 16170 P10
Rubix:43476
Hersteller:81861507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : PAF 16170 P10 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,008 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std