51-21 (BAHCO) Bügelsägeblatt Dreieckgruppenz. 530 mm F. Trockenes Holz
Bügelsägebügel 51
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:51-21
Rubix:1311851
EAN:7311518003906


Technische Zusammenfassung
| Länge | 530 mm |
|---|---|
| Werkstoff | hochgeschwindigkeitsstahl |
| Typ | metallsägeblatt |
Dokumente
Produktdetails : 51-21 (BAHCO) Bügelsägeblatt Dreieckgruppenz. 530 mm F. Trockenes Holz
Die Ersatzsägeblätter der Serie 51 von Bahco eignen sich zum Austausch der Sägeblätter von Holzsägen mit einer Blattlänge von 12 bis 36 Zoll. Ihre gleichschenklige Verzahnung aus gehärtetem und angelassenem Stahl ermöglicht das Sägen von trockenem oder totem Holz ebenso wie von frischem Holz.
Eigenschaften:
Diese Ersatzsägeblätter sind für Holzsägen mit einer Blattlänge von 12 bis 36 Zoll konzipiert. Ihre gleichschenklige Verzahnung aus gehärtetem und angelassenem Stahl erleichtert den Schnitt, insbesondere bei totem oder trockenem Holz. Die Zahnspitzen werden durch Hochfrequenz-Induktionshärtung behandelt, um ihre Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Eine Rostschutzbehandlung verringert das Korrosionsrisiko bei Lagerung und Gebrauch.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Holzsägen von 12 bis 36"
• Material: gehärteter und angelassener Stahl
• Verzahnung: gleichschenklig
• Oberflächenbehandlung: rostschützend
• Zahnspitzen: hochfrequenzinduktionsgehärtet
• Verpackung: Einzelverpackung mit Abbildung zur einfachen Auswahl des passenden Sägeblatts
• Daten nach Artikelnummer:
- 51-12: kompatibel mit 12"-Holzsägen; Länge 320 mm; Gewicht 30 g
- 51-21: kompatibel mit 21"-Holzsägen; Länge 530 mm; Gewicht 50 g
- 51-24: kompatibel mit 24"-Holzsägen; Länge 607 mm; Gewicht 65 g
- 51-30: kompatibel mit 30"-Holzsägen; Länge 759 mm; Gewicht 80 g
- 51-32: kompatibel mit 32"-Holzsägen; Länge 810 mm; Gewicht 90 g
- 51-36: kompatibel mit 36"-Holzsägen; Länge 912 mm; Gewicht 100 g
Eigenschaften:
Diese Ersatzsägeblätter sind für Holzsägen mit einer Blattlänge von 12 bis 36 Zoll konzipiert. Ihre gleichschenklige Verzahnung aus gehärtetem und angelassenem Stahl erleichtert den Schnitt, insbesondere bei totem oder trockenem Holz. Die Zahnspitzen werden durch Hochfrequenz-Induktionshärtung behandelt, um ihre Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Eine Rostschutzbehandlung verringert das Korrosionsrisiko bei Lagerung und Gebrauch.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Holzsägen von 12 bis 36"
• Material: gehärteter und angelassener Stahl
• Verzahnung: gleichschenklig
• Oberflächenbehandlung: rostschützend
• Zahnspitzen: hochfrequenzinduktionsgehärtet
• Verpackung: Einzelverpackung mit Abbildung zur einfachen Auswahl des passenden Sägeblatts
• Daten nach Artikelnummer:
- 51-12: kompatibel mit 12"-Holzsägen; Länge 320 mm; Gewicht 30 g
- 51-21: kompatibel mit 21"-Holzsägen; Länge 530 mm; Gewicht 50 g
- 51-24: kompatibel mit 24"-Holzsägen; Länge 607 mm; Gewicht 65 g
- 51-30: kompatibel mit 30"-Holzsägen; Länge 759 mm; Gewicht 80 g
- 51-32: kompatibel mit 32"-Holzsägen; Länge 810 mm; Gewicht 90 g
- 51-36: kompatibel mit 36"-Holzsägen; Länge 912 mm; Gewicht 100 g
Stärken
• Das Ersatzsägeblatt verlängert die Lebensdauer der Säge.
• Die gleichschenklige Verzahnung erleichtert das Sägen von totem oder trockenem Holz.
• Die hochfrequenzinduktionsgehärteten Zahnspitzen sorgen für dauerhafte Leistung.
• Der hochwertige gehärtete und angelassene Stahl verringert den Verschleiß des Sägeblatts über die Zeit.
• Die Rostschutzbehandlung schützt das Sägeblatt vor Korrosion.
• Die gleichschenklige Verzahnung erleichtert das Sägen von totem oder trockenem Holz.
• Die hochfrequenzinduktionsgehärteten Zahnspitzen sorgen für dauerhafte Leistung.
• Der hochwertige gehärtete und angelassene Stahl verringert den Verschleiß des Sägeblatts über die Zeit.
• Die Rostschutzbehandlung schützt das Sägeblatt vor Korrosion.
Anwendungen
Diese Ersatzsägeblätter verlängern die Lebensdauer kompatibler Holzsägen beim Sägen von trockenem, totem oder frischem Holz. Sie kommen bei der Pflege von Grünflächen, in der Forstwirtschaft, beim Baumschnitt, bei der Brennholzvorbereitung sowie bei der Instandhaltung von Außenanlagen zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 530 mm |
| Werkstoff | hochgeschwindigkeitsstahl |
| Typ | metallsägeblatt |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage