407 Bügelsäge

Bügelsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:407
Rubix:1029445
Hersteller:1879375
EAN:4010886861394
407 Bügelsäge

Technische Zusammenfassung

Länge405 mm
Werkstoffaluminium druckguss
Typmetallsäge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 407 Bügelsäge


Zum Zertrennen von Metallen und Stahl, Vielfältig einsetzbare und robuste Metall-Bügelsäge mit Verstellmöglichkeit, Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 40° abgewinkelt eingesetzt werden, Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts durch blaues Spannelement im Handgriff, Unverlierbare Spannstifte fixieren das Sägeblatt, Ergonomisches Arbeiten und Langlebigkeit werden gewährleistet durch die Kombination des leichten Aluminium-Bügels mit einem soften, abgewinkelten Handgriff, Bimetall-Sägeblatt 407 A
Zum Zertrennen von Metallen und Stahl, Vielfältig einsetzbare und robuste Metall-Bügelsäge mit Verstellmöglichkeit, Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 40° abgewinkelt eingesetzt werden, Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts durch blaues Spannelement im Handgriff, Unverlierbare Spannstifte fixieren das Sägeblatt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht650 g
Länge405 mm
Werkstoffaluminium druckguss
Typmetallsäge
Zolltarifcode82021000
35,63 exkl. MwSt.
/ Stück
42,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen