Referenzen
Kipp:K0190.1179082
Rubix:3745391
Hersteller:K0190.1179082
EAN:4059245623129
Dokumente
Produktdetails : K0190.1179082 Bügelgriff, Polyamid
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff, Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 197 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

