Referenzen
Kipp:K0201.235051
Rubix:331205
EAN:4059245123346



Dokumente
Produktdetails : K0201.235051 Bügelgriff, Rund, Alu
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 63 g |
|---|---|
| Länge | 245 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
245 mm