K0189.217908 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0189.217908
Rubix:145961
EAN:4059245122578



Dokumente
Produktdetails : K0189.217908 Bügelgriff, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz.Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 85 g |
|---|---|
| Länge | 213 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen