GN565-26-179-BL-UNC Bügelgriff mit UNC-Gewinde 5/16x18 blank
Bügelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:565-26-179-BL-UNC
Rubix:578167
Hersteller:565-26-179-BL-UNC
EAN:4045525481756




Produktdetails : GN565-26-179-BL-UNC Bügelgriff mit UNC-Gewinde 5/16x18 blank
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch ihre Stabilität und glatte Oberfläche aus. Gutes Design und ergonomische Gesichtspunkte waren für die Profilgestaltung maßgebend. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 179 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
