Referenzen
Glycodur:PG 161812 F
Rubix:42691




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PG 161812 F Buchse GLYCODUR F
Wartungsfreie Buchse
GLYCO-Buchse
Stärken
Allgemeine Trockenlaufanwendungen, ausgezeichnete Reibungseigenschaften, Verschleißfestigkeit, Belastbarkeit, Ölstand / Ölzuteilung usw. können die Lebensdauer deutlich verlängern
Anwendungen
Pumpen und Ventile, Baumaschinen, Förderanlagen, Landmaschinen, Papier und Textilwaren, Nahrungsmittelmaschinen, Baumaschinen, Förderanlagen, Haushaltsgeräte, Krankenhausausstattung, Schienenfahrzeuge und -anlagen, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Sonstige Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | typf |
| Werkstoff | ptfe |
| 12 mm | |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
110,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std