Referenzen
INA:EGB110115-E40-Y
Rubix:721441
Hersteller:0709111850000
EAN:4012802757873




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 115 mm |
Produktdetails : EGB110115-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 753,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 115 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen