Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 7070 P10
Rubix:43760
Hersteller:80062500

Produktdetails : PAP 7070 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,309 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 7070 P180
- rubix:3500035
- hersteller:80062600
- Lieferzeit auf Anfrage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
41,93 € exkl. MwSt./ Stück
