Referenzen
Permaglide®:PAP 2520 P180
Rubix:3336775
Hersteller:80273600
EAN:2050002495906
Dokumente
Produktdetails : PAP 2520 P180 Buchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
146,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

