Referenzen
Permaglide®:PAP 140100 P180
Rubix:3336755
Hersteller:80601600
EAN:2050002496170
Dokumente
Produktdetails : PAP 140100 P180 Buchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

