Referenzen
Gates:12MBSPP-12FBSPPX90BL
Rubix:989954
Hersteller:7253-9558
EAN:5414465025396


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | britischer standard rohr parallel |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 12MBSPP-12FBSPPX90BL Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | britischer standard rohr parallel |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Anschluss 2 | 3/4 in. - 14 nptf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
246,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 133 ) Arbeitstagen