BSHP Kugelwagen SLH, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Genauigkeit | H |
---|---|
Vorspannung | C2 µm |
Breite | 60 mm |
Bruttogewicht | 12 g |
---|---|
Genauigkeit | H |
Vorspannung | C2 µm |
Breite | 60 mm |
Länge | 119,7 mm |
Modell | R1624 |
Material | Stahl |
Baugröße | 30 mm |
Herkunftsland | RO |
Zolltarifcode | 84828000 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen