12B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Lambda (Rolle á 5m) Tsubaki

BS Lambda Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'')
Rubix:3256626
Hersteller:74000120000-M5
EAN:8718472592139
RS12B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach LAMBDA Tsubaki (Rolle á 5m)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Lambda (Rolle á 5m) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36698 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge24,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Gewicht6016 kg
Art der Platterund
Laschenhöhe16,1 mm
Laschendicke1,8 mm
540,73 exkl. MwSt.
/ Rolle
648,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std