HB-40-700-AE-M Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-700-AE-M
Rubix:495207
Hersteller:HB-40-700M_AE

Produktdetails : HB-40-700-AE-M Bremszylinder D=40, Hub 700 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
824,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
989,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage