HB-40-150-CD-M Bremszylinder D=40, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-150-CD-M
Rubix:494642
Hersteller:HB-40-150M_CD

Produktdetails : HB-40-150-CD-M Bremszylinder D=40, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage