Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(70.786)
Lineartechnik
(15.036)
Antriebstechnik
(218.270)
Dichtungstechnik
(35.579)
Fluidtechnik
(106.492)
Befestigung / Montage
(104.352)
Bearbeitung
(38.289)
Werkzeug / Messtechnik
(33.898)
Wartung / Reparatur
(2.674)
Arbeitsschutz
(30.537)
Betriebsbedarf
(29.231)
Riemen- und Kettentechnik
(65.366)
Antriebs- / Fördertechnik
(1.283)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(5.437)
Dämpfungstechnik
(23.437)
Schmiertechnik
(1.081)
Siehe Antriebstechnik
Dämpfer / Federn
(17.961)
Bremsen
(5.476)
Siehe Dämpfungstechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Bremsen
Hydraulische Zylinder
Hydraulischer Zylinder, nach außen gleitend
HBS-28-300-AD-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-28-300-AD-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung
Referenzen
ace:
HBS-28-300-AD-M
rubix:
494319
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser
28
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : HBS-28-300-AD-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
Zylinderdurchmesser
28
mm
Zolltarifcode
84312000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
530,10
€
exkl. MwSt.
/
Stück
636,12
€
inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
HB-28-250-DB-M Bremszylinder D=28, Hub 250 mm Dämpfung ausfahrend
HB-12-30-CE-M Bremszylinder 12 x 30 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-15-25-BA-M Bremszylinder 15 x 25 Hub-Dämpfung ausfahrend
HBS-28-150-BB-M Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
HB-15-50-CC-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
HBS-28-50-CA-M Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-28-300-CD-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-28-50-GB-M Bremszylinder D=28, Hub 50 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-28-350-ED-M Bremszylinder D=28, Hub 350 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-35-150-BE-M Bremszylinder D=35, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-500-BG-M Bremszylinder D=28, Hub 500 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-200-CC-M Bremszylinder D=28, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-300-BD-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
HB-15-50-BG-M Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-15-150-CD-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend