Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(70.786)
Lineartechnik
(15.036)
Antriebstechnik
(218.270)
Dichtungstechnik
(35.579)
Fluidtechnik
(106.492)
Befestigung / Montage
(104.352)
Bearbeitung
(38.289)
Werkzeug / Messtechnik
(33.898)
Wartung / Reparatur
(2.674)
Arbeitsschutz
(30.537)
Betriebsbedarf
(29.231)
Riemen- und Kettentechnik
(65.366)
Antriebs- / Fördertechnik
(1.283)
Kupplungen- / Verbindungselemente
(5.437)
Dämpfungstechnik
(23.437)
Schmiertechnik
(1.081)
Siehe Antriebstechnik
Dämpfer / Federn
(17.961)
Bremsen
(5.476)
Siehe Dämpfungstechnik
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Bremsen
Hydraulische Zylinder
Hydraulischer Zylinder, nach außen gleitend
HB-12-50-AG-M Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-12-50-AG-M Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfa
Referenzen
ace:
HB-12-50-AG-M
rubix:
496030
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser
12
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : HB-12-50-AG-M Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
Zylinderdurchmesser
12
mm
Zolltarifcode
84312000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
175,00
€
exkl. MwSt.
/
Stück
210,00
€
inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
HBS-28-300-CG-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-100-CB-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
HBS-28-150-AG-M Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
HB-12-10-BA-M Bremszylinder 12 x 10 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-28-100-DC-M Bremszylinder D=28, Hub 100 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-400-GG-M Bremszylinder D=28, Hub 400 mm Dämpfung ausfahrend
HB-15-150-AA-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-70-500-EB-M Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung ausfahrend
HB-40-600-EB-M Bremszylinder D=40, Hub 600 mm Dämpfung ausfahrend
HB-40-150-BB-M Bremszylinder D=40, Hub 150 mm Dämpfung ausfahrend
HB-12-50-BB-M Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
HBS-35-600-AB-M Bremszylinder D=35, Hub 600 mm Dämpfung ausfahrend
HB-12-50-GG-M Bremszylinder 12 x 50 Hub-Dämpfung ausfahrend
HB-15-100-GC-M Bremszylinder 15 x 100 Hub-Dämpfung ausfahrend
HBS-35-200-AA-M Bremszylinder D=35, Hub 200 mm Dämpfung ausfahrend