BRADY 820209 ISO Sicherheitskennzeichnung - Leichten Atemschutz tragen
Brady ISO Sicherheitszeichen - Tragen Sie eine Maske
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:820209
Rubix:2310577
Hersteller:820209
EAN:0754473211981

Produktdetails : BRADY 820209 ISO Sicherheitskennzeichnung - Leichten Atemschutz tragen
Die ISO-Sicherheitskennzeichnung „Atemschutzmaske tragen“ der Marke Brady® ist ein unverzichtbares Element zur Verstärkung des Atemschutzes in risikobehafteten Bereichen. Dieses Schild weist klar und deutlich auf die Pflicht zum Tragen einer Maske hin und trägt somit zur Sicherheit der Mitarbeitenden sowie zur Einhaltung geltender Hygienestandards bei. Die runde Form und der starke Kontrast in Weiß auf Blau gewährleisten eine hervorragende Lesbarkeit, selbst unter schwierigen industriellen Bedingungen.
Eigenschaften:
Das Schild besteht aus laminiertem Polyester Brady B-7541 und kombiniert mechanische Widerstandsfähigkeit mit hoher Langlebigkeit. Ein permanenter Acrylatkleber sorgt für eine optimale Haftung auf vielen Oberflächen, auch auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen oder ABS. Die glänzende Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit und ist gleichzeitig beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen. Das kreisrunde Design mit universellem Piktogramm ermöglicht dabei ein sofortiges Erfassen der Anweisung.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Oberfläche: glänzend
• Dicke: 0,099 mm
• Farbe: Weiß auf Blau
• Kleber: Permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Form: rund
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 (Symbol M016 – Atemschutzmaske tragen)
• Entspricht der REACH-Verordnung (aktualisiert am 23. Januar 2024)
Informationen zur Marke:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf industrielle Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte einen Namen gemacht. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert das Unternehmen intensiv in Forschung und Entwicklung, verfügt über mehr als 375 Patente und setzt weltweit Maßstäbe in Sachen Qualität. Brady-Lösungen erhöhen die Sicherheit, sorgen für gesetzliche Konformität und steigern die Effizienz industrieller Abläufe.
Eigenschaften:
Das Schild besteht aus laminiertem Polyester Brady B-7541 und kombiniert mechanische Widerstandsfähigkeit mit hoher Langlebigkeit. Ein permanenter Acrylatkleber sorgt für eine optimale Haftung auf vielen Oberflächen, auch auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen oder ABS. Die glänzende Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit und ist gleichzeitig beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen. Das kreisrunde Design mit universellem Piktogramm ermöglicht dabei ein sofortiges Erfassen der Anweisung.
Spezifikationen:
• Schildtyp: Gebotszeichen
• Material: Laminierter Polyester Brady B-7541
• Oberfläche: glänzend
• Dicke: 0,099 mm
• Farbe: Weiß auf Blau
• Kleber: Permanenter Acrylatkleber
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +110 °C
• Form: rund
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 (Symbol M016 – Atemschutzmaske tragen)
• Entspricht der REACH-Verordnung (aktualisiert am 23. Januar 2024)
Informationen zur Marke:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf industrielle Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich Brady durch innovative und zuverlässige Produkte einen Namen gemacht. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert das Unternehmen intensiv in Forschung und Entwicklung, verfügt über mehr als 375 Patente und setzt weltweit Maßstäbe in Sachen Qualität. Brady-Lösungen erhöhen die Sicherheit, sorgen für gesetzliche Konformität und steigern die Effizienz industrieller Abläufe.
Stärken
• ISO-Piktogramm für universelle Verständlichkeit
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Chemikalien
• Leistungsstarker Acrylatkleber für verschiedene Untergründe
• Glänzende Oberfläche für verbesserte Sichtbarkeit
• Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich
• Schnelle Montage ohne Werkzeug
• Lange Lebensdauer auch unter extremen Industriebedingungen
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Chemikalien
• Leistungsstarker Acrylatkleber für verschiedene Untergründe
• Glänzende Oberfläche für verbesserte Sichtbarkeit
• Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich
• Schnelle Montage ohne Werkzeug
• Lange Lebensdauer auch unter extremen Industriebedingungen
Anwendungen
• Produktionsbereiche mit Maskenpflicht
• Chemische oder pharmazeutische Fertigungsumgebungen
• Bereiche mit luftgetragenen Schadstoffen oder Feinstaub
• Wartungs- oder Reinigungswerkstätten
• Biologische Schutzbereiche oder risikobehaftete Atmosphären
• Krankenhäuser, Labore oder Forschungseinrichtungen
• Logistiklager mit erhöhten Hygienestandards
• Räume mit Pflicht zur Nutzung persönlicher Schutzausrüstung
• Chemische oder pharmazeutische Fertigungsumgebungen
• Bereiche mit luftgetragenen Schadstoffen oder Feinstaub
• Wartungs- oder Reinigungswerkstätten
• Biologische Schutzbereiche oder risikobehaftete Atmosphären
• Krankenhäuser, Labore oder Forschungseinrichtungen
• Logistiklager mit erhöhten Hygienestandards
• Räume mit Pflicht zur Nutzung persönlicher Schutzausrüstung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | signalisation |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen