2010-845-8653 GR.56S WARNGELB/DUNKELGRAU Arbeitshose, 50% Baumwolle, 50% Polyester

BProtected Arbeitshose 2010

Siehe technische Informationen
Referenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2010-845-8653 56s
Rubix:2694986
EAN:4055301022592
HOSE 2010-845-8653 WARNGE/DUGRAU 56S PP610212256s, 50% BW, 50% PES, 270 g/m²
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbegelb
Größe56
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2010-845-8653 GR.56S WARNGELB/DUNKELGRAU Arbeitshose, 50% Baumwolle, 50% Polyester


Kniepolstertaschen
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Nicht fluoreszierender Besatz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
● 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb/dunkelgrau, Größe 56s

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größe56
Sekundäre Farbegrau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,94 exkl. MwSt.
/ Stück
122,33 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Farbe

Größe

56
Wählen Sie Varianten (57)