1825-032-0032 GR.44L SCHWARZ Stretch-Arbeitshose 50% BW, 48% PE, 2% Elasthan
BPlus Modern Stretch Bundhose für Herren 1825
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1825-032-0032 44l
Rubix:2694809
EAN:4055301768629

Produktdetails : 1825-032-0032 GR.44L SCHWARZ Stretch-Arbeitshose 50% BW, 48% PE, 2% Elasthan
Hoher Komfort durch Belüftung und Kniepolster
● Material: 70 % Baumwolle, 28 % Polyester, 2 % Elasthan
● Gewicht: 225 g/m²
● 3D-Passform
● Erhöhter, rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken und D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Belüftungsschlitze am Bein für ein angenehmeres Tragegefühl
● Kniepolstertaschen aus strapazierfähigem Stretchmaterial
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Schmale, ergonomische Passform
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 70 % Baumwolle, 28 % Polyester, 2 % Elasthan
● Gewicht: 225 g/m²
● 3D-Passform
● Erhöhter, rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken und D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Belüftungsschlitze am Bein für ein angenehmeres Tragegefühl
● Kniepolstertaschen aus strapazierfähigem Stretchmaterial
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Schmale, ergonomische Passform
● Reflexelemente
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 44l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Knieschutztasche | kniepolstertaschen (bp® kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen) |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | 50% baumwolle, 48% polyester, 2% elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
44