1822-565-5632 GR.44/46N ANTHRAZIT/SCHW Robuste Arbeitsjacke, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Green Arbeitsjacke für Herren 1822
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1822-565-5632 44/46n
Rubix:2694483
EAN:4055301729545

Produktdetails : 1822-565-5632 GR.44/46N ANTHRAZIT/SCHW Robuste Arbeitsjacke, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Nachhaltige Bekleidung
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Windschutz an den Ärmeln
● 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Gefütterter Stehkragen
● Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Windschutz an den Ärmeln
● 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
anthrazit/schwarz, Größe 4446n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 44/46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage