1992-570-13 GR.48/50N KÖNIGSBLAU Hybrid-Arbeitsjacke, 100% Polyester
BPlus Funktionale Arbeitsjacke für Herren 1992
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1992 570 13-48/50n
Rubix:2692477
EAN:4055301091826

Produktdetails : 1992-570-13 GR.48/50N KÖNIGSBLAU Hybrid-Arbeitsjacke, 100% Polyester
Optimale Bewegungsfreiheit
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Fleece: 100 % Polyester
• Gewicht: 270 g/m²
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
• 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• Reflexelemente
• Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
• Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Fleece: 100 % Polyester
• Gewicht: 270 g/m²
• Gefütterter Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
• Ergonomisch geformte Ärmel mit Armliftsystem
• 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• Reflexelemente
• Industriewäsche nach ISO Wäsche bis 60°
• Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
königsblau, Größe 4850n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | oberstoff 1: 100% polyester; oberstoff 2: 65% polyester, 35% baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage