1844-720-113 GR.60 DUNKEL-KÖNIGSBL Komfort-Cargo-Latzhose 65% BW, 35% PE
BP Workwear® Latzhose königsblau/dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1844 720 113 60
Rubix:1540568
EAN:4010365740769

Produktdetails : 1844-720-113 GR.60 DUNKEL-KÖNIGSBL Komfort-Cargo-Latzhose 65% BW, 35% PE
Profil Latzhose königsblau dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 60 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage