M-42 NABE BOWEX Nabe ungebohrt

BoWex 42 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-42
Rubix:87677
Hersteller:010422000040
M-42 NABE BOWEX Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe42
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-42 NABE BOWEX Nabe ungebohrt


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-42 NABE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1040 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe42
Zolltarifcode84839089
28,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std