4559-42 (BAHCO) Bolzenschneider 42 Zoll, Brüniert, 1000 mm

Bolzenschneider mit Komfort-Griff und Phosphatierung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:4559-42
Rubix:1311711
EAN:7314150024551
4559-42 (BAHCO) Bolzenschneider 42 Zoll, Brüniert, 1000 mm

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung15 mm
Länge1060 mm
Werkstoffhochleistungsstahllegierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4559-42 (BAHCO) Bolzenschneider 42 Zoll, Brüniert, 1000 mm


Material: hochlegierter Qualitätsstahl. Bolzenschneider mit Schneidkapazität bis zu 15 mm Bewehrungsstahl-Draht oder 9 mm Federstahl. Brüniert, rostschutzbehandelt. Die Backen der Größen zwischen 18 und 36 lassen sich mittels eines patentierten Systems leicht verstellen. Geschmiedet aus Präzisions-Qualitätsstahl ohne überstehende Teile, die Beschädigungen oder Verformungen verursachen. Starke Schneidkraft, auch in der Anfangsphase. Komfortable Griffe. Leicht in engen Bereichen zu handhaben.
Bolzenschneider 42 Zoll, Brüniert, 1000 mm

Stärken

Größen zwischen 18 und 36 mit Backen, die sich durch ein einfaches patentiertes System leicht einstellen lassen|Geschmiedet aus Präzisions-Qualitätsstahl|Hohe Schneidkraft, auch in der Anfangsphase des Schnitts|Komfortable Griffe|Gute Zugänglichkeit in beengten Räumen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8225 g
Schnittleistung15 mm
Länge1060 mm
Werkstoffhochleistungsstahllegierung
Gewicht8510 g
Griffkomfortgriffe
Zolltarifcode82041100
194,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen