Referenzen
Fischer:045263
Rubix:2981181
Hersteller:FBN II 12/30
EAN:4006209452639

Produktdetails : FBN II 12/30 Bolzenanker
Die Fischer FBN II Serie bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Befestigungslösung für gängige Anwendungen in sehr dichten Materialien. Diese Bolzenanker ermöglichen eine schnelle Montage und einen zuverlässigen Halt bei gleichzeitig vielfältigen Montagemöglichkeiten.
Eigenschaften:
Der Fischer FBN II Bolzenanker wurde für eine einfache und schnelle Verarbeitung in dichtem Naturstein oder ungerissenem Beton C12/15 bis C50/60 entwickelt. Sein langes Gewinde erleichtert Justierungen und Distanzmontagen, während die zwei verfügbaren Verankerungstiefen die Wahl zwischen maximaler Belastbarkeit und schneller Installation ermöglichen. Die Standardtiefe sorgt für eine hohe Belastbarkeit, während die reduzierte Tiefe die Bohrzeit verkürzt und die Montage flexibler macht. Die präzise Führung des Bolzens schont das Gewinde und ermöglicht eine effiziente Montage und Demontage. Die Kopfmarkierung erlaubt eine visuelle Kontrolle der korrekten Verankerung. Der Anker ist für Vorsteck- und Durchsteckmontage konzipiert und kann in bestimmten Konfigurationen auch für Distanzmontagen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Nenndurchmesser der Bohrung: 6 bis 20 mm
• Ankerlänge: 50 bis 320 mm je nach Referenz
• Maximale zu befestigende Dicke: 5 bis 215 mm je nach Größe
• Materialien: elektrolytisch verzinkter Stahl
• Zulässiger Betonbereich: C12/15 bis C50/60 (ungerissen)
• Typische Mindestabstände: Achsabstand 40 bis 120 mm, Randabstand 40 bis 120 mm
• Mindestdicke des Untergrunds: 100 bis 160 mm je nach Durchmesser
• Maximale Gebrauchslasten (Zug in Beton C20/25): bis zu ca. 3000 daN je nach Abmessung
• Feuerwiderstandsklasse: R120
Normen:
• ETA-Zulassung (ETA-07/0211): bestätigt die Konformität des Fischer FBN II Bolzenankers für den Einsatz in ungerissenem Beton gemäß den europäischen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
• DoP Nr. 0098 / 0268 / 0192: Leistungserklärungen gemäß Bauprodukteverordnung, welche die Rückverfolgbarkeit und Konformität des Produkts gewährleisten
Eigenschaften:
Der Fischer FBN II Bolzenanker wurde für eine einfache und schnelle Verarbeitung in dichtem Naturstein oder ungerissenem Beton C12/15 bis C50/60 entwickelt. Sein langes Gewinde erleichtert Justierungen und Distanzmontagen, während die zwei verfügbaren Verankerungstiefen die Wahl zwischen maximaler Belastbarkeit und schneller Installation ermöglichen. Die Standardtiefe sorgt für eine hohe Belastbarkeit, während die reduzierte Tiefe die Bohrzeit verkürzt und die Montage flexibler macht. Die präzise Führung des Bolzens schont das Gewinde und ermöglicht eine effiziente Montage und Demontage. Die Kopfmarkierung erlaubt eine visuelle Kontrolle der korrekten Verankerung. Der Anker ist für Vorsteck- und Durchsteckmontage konzipiert und kann in bestimmten Konfigurationen auch für Distanzmontagen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Nenndurchmesser der Bohrung: 6 bis 20 mm
• Ankerlänge: 50 bis 320 mm je nach Referenz
• Maximale zu befestigende Dicke: 5 bis 215 mm je nach Größe
• Materialien: elektrolytisch verzinkter Stahl
• Zulässiger Betonbereich: C12/15 bis C50/60 (ungerissen)
• Typische Mindestabstände: Achsabstand 40 bis 120 mm, Randabstand 40 bis 120 mm
• Mindestdicke des Untergrunds: 100 bis 160 mm je nach Durchmesser
• Maximale Gebrauchslasten (Zug in Beton C20/25): bis zu ca. 3000 daN je nach Abmessung
• Feuerwiderstandsklasse: R120
Normen:
• ETA-Zulassung (ETA-07/0211): bestätigt die Konformität des Fischer FBN II Bolzenankers für den Einsatz in ungerissenem Beton gemäß den europäischen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
• DoP Nr. 0098 / 0268 / 0192: Leistungserklärungen gemäß Bauprodukteverordnung, welche die Rückverfolgbarkeit und Konformität des Produkts gewährleisten
Stärken
• Standard-Verankerungstiefe sorgt für hohe Belastbarkeit und reduziert die Anzahl der Befestigungspunkte
• Version mit reduzierter Tiefe verkürzt die Bohrzeit und erleichtert die Montage
• Langes Gewinde ermöglicht Justierungen und versetzte Montagen
• Einfache Installation dank begrenztem Gleitweg und weniger Hammerschlägen
• Version mit reduzierter Tiefe verkürzt die Bohrzeit und erleichtert die Montage
• Langes Gewinde ermöglicht Justierungen und versetzte Montagen
• Einfache Installation dank begrenztem Gleitweg und weniger Hammerschlägen
Anwendungen
Geeignet für zahlreiche strukturelle Befestigungsanwendungen in ungerissenem Beton und bestimmten dichten mineralischen Untergründen. Wird häufig eingesetzt für die Montage von Metallkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren und Fassadenkonstruktionen. Das modulare Design ermöglicht den Einsatz im Industriebau, in der Infrastruktur, in der Instandhaltung sowie bei elektromechanischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2231 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fbn ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
30 mm





