K2144.012245 Bolzen mit Kopf, Form:B, Stahl
BOLZEN MIT KOPF, FORM:B MIT SPLINTLOCH, STAHL GALVANISCH VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2144.012245
Rubix:3724943
Hersteller:K2144.012245
EAN:4059245897742
Dokumente
Produktdetails : K2144.012245 Bolzen mit Kopf, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2144.008215 Hinweis: Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K2144.008215 Hinweis: Bolzen mit Splintloch. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. ISO 2341 Form B mit Splintloch. Bolzendurchmesser mit Toleranzfeld h11.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

