K1761.11080321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Kunststoff
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM THERMOPLAST, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1761.11080321
Rubix:3118188
Hersteller:K1761.11080321
EAN:4059245594764
Dokumente
Produktdetails : K1761.11080321 Bockrolle ohne Feststellsystem, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ? 10??. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 65 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

