K1768.200501 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1768.200501
Rubix:3117889
Hersteller:K1768.200501
EAN:4059245596126
Dokumente
Produktdetails : K1768.200501 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyurethan
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

