K1772.100371 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1772.100371
Rubix:3118088
Hersteller:K1772.100371
EAN:4059245596546
Dokumente
Produktdetails : K1772.100371 Bockrolle ohne Feststellsystem, Polyamid
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

