Referenzen
Format:71160022, 9771160022
Rubix:1560093
Hersteller:71160022
EAN:4317784096522
Produktdetails : 9771160022 Blechlocher Standard Ø22mm
Blechlocher Standard Ø22mm FORMAT
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen