45015210 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A100
Blattware Papier Bp 230X280 A100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 100
Rubix:1283738
Hersteller:45015210
EAN:4007220622568




Produktdetails : 45015210 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A100
Blattware Papier Bp 230X280 A100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
123,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
