45015206 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A 60
Blattware Papier Bp 230X280 A 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:BP 230x280 A 60
Rubix:1283705
Hersteller:45015206
EAN:4007220622544




Produktdetails : 45015206 BLATTWARE PAPIER BP 230X280 A 60
Blattware Papier Bp 230X280 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
