KB 820 Verbindungsstück 5/16 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt
Bithalter 5/16"6-kt-KB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:KB 820
Rubix:1032868
Hersteller:6563560
EAN:4010886656358

Produktdetails : KB 820 Verbindungsstück 5/16 Zoll skt - 1/4 Zoll vkt
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift, Manganphosphatiert, * Länge nicht genormt
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Vierkant | 6,3 mm |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
