KB 619 Verbindungsstück 1/4 Zoll skt - 1/2 Zoll vkt
Bithalter 1/4" 6-kt - KB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:KB 619
Rubix:1032978
Hersteller:6524150
EAN:4010886652411

Produktdetails : KB 619 Verbindungsstück 1/4 Zoll skt - 1/2 Zoll vkt
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift, Manganphosphatiert, * Länge nicht genormt
Ausführung nach DIN 7427 Form A, Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4"), Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121, Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge, Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Vierkant | 12,5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
