9664350005 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:64350005, 9664350005
Rubix:1559364
Hersteller:64350005
EAN:4317784202503
9664350005 Bit 14 DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung F

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9664350005 Bit zähhart 1/4Zoll DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung


Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung FORMAT
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift 1/4" DIN 3126 C 6,3 Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Zähhart.

Technische Informationen


Attribute
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet10
Länge25 mm
Zolltarifcode82079030
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen