2608661688 BiM Tauchsägeblatt MetallAIZ 32 AB

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608661688
Rubix:1094283
EAN:3165140545525
4222410112 BiM Tauchsägeblatt MetallAIZ 32 AB Bosch

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Werkstoffstahl mit hohem kohlenstoffgehalt;schnellarbeitsstahl
Typmetallsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608661688 BiM Tauchsägeblatt MetallAIZ 32 AB


Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 AB hat bei Schnitten ?in ungehärtetem Metall eine hohe Lebensdauer. Die robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist bei hartem oder abrasivem Material verschleiß- und hitzeresistent. Sein zur Basis hin verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Material schnell ab minimiert somit den Blattverschleiß. Das robuste Aufnahmesystem des AIZ 32 AB reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte bei verlängerter Nutzungsdauer. Dieses Produkt wird verwendet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Breite [mm]: 32, Eintauchtiefe [mm]: 50
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal, 32 x 50 mm, 1er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Verpackungsmaße (L x B x H)168x96x17 mm
Gewicht der Verpackung40 g
Länge50 mm
Werkstoffstahl mit hohem kohlenstoffgehalt;schnellarbeitsstahl
Typmetallsägeblatt
Packungstücke
Zolltarifcode82029980
13,46 exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std