FCC-H 16X360 Beton-Beton-Schubverbinder

Beton-Beton-Schubverbinder FCC-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:520085
Rubix:3830431
Hersteller:FCC-H 16 x 360
EAN:4048962166514
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfcc-h

Produktdetails : FCC-H 16X360 Beton-Beton-Schubverbinder


Das zugelassene System für die Bauwerksanierung.
• Hohe Flexibilität: zulassungskonforme Befestigung mit Hochleistungsmörtel FIS V und FIS V Plus, Superbond-Injektionsmörtel FIS SB, Injektionsmörtel FIS EM Plus • Verankerung in diamantgebohrten Löchern mit Injektionsmörtel FIS EM Plus • Wirtschaftliche und schnelle Montage • Variable Verankerungstiefe entsprechend der Lastanforderung • Zug- und Schubkräfte in der Fuge zwischen altem und neuem Beton werden aufgenommen und sicher eingeleitet Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System für die Bauwerkssanierung. Der fischer FCC kann entsprechend der Baustellenbedingungen mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus und FIS SB verwendet werden. Dazu wird der Mörtel vom Bohrlochgrund injiziert und der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC leicht drehend von Hand bis zum Bohrlochgrund eingesetzt. Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist geeignet, um Brücken zu sanieren oder deren Nutzlast zu erhöhen, Traglasten von Decken zu erhöhen oder Stützen zu verstärken. Funktion: • Das System besteht aus den fischer Injektionsmörteln und dem Beton-Beton Schubverbinder FCC • Der Mörtel wird vom Bohrlochgrund blasenfrei injiziert • Der Mörtel verklebt die Bohrlochwand mit dem Schubverbinder FCC • Das Setzen des Schubverbinders erfolgt von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund • Die in der Fuge zwischen Altbeton und Neubeton auftretenden Zug- und Schubkräfte werden durch den FCC-H aufgenommen und sicher weitergeleitet

Stärken

• Der FCC ist aufgrund seiner Geometrie und Montagefreundlichkeit die schnelle und wirtschaftliche Alternative gegenüber der herkömmlichen Montage mit abgebogenen Eisen • Die bauaufsichtliche Zulassung ermöglicht die Bemessung der Verankerung und bietet dadurch maximale Sicherheit • Variable Verankerungstiefen erlauben eine ideale Anpassung an die einzuleitende Last und sorgen so für optimierte Montagezeit und Materialeinsatz • Je nach Baustellenbedingungen kann der FCC zulassungskonform mit den Injektionsmörteln verankert werden • In Verbindung mit FIS EM Plus ist auch die Verwendung in diamantgebohrten Bohrlöchern zulässig

Anwendungen

• Instandsetzung von Brücken • Erhöhung der Nutzlast von Brücken • Erhöhung der Traglasten von Decken z. B. bei Umnutzung • Verstärkung von Fundamenten, Pfeilern, Stützen und Wänden • Sanierung von Parkhausdecken nach Korrosionsschäden

Technische Informationen


Attribute
Typfcc-h
209,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
250,79 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage