3610003520 Besprechungstisch 80x 80 Bucheschwarz
Besprechungstisch 80x 80 Buche/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016062
Rubix:1104119
EAN:4032062008201
Produktdetails : 3610003520 Besprechungstisch 80x 80 Bucheschwarz
Mehrzwecktisch, Modell DQ • Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante • Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz • Füße: schwarz, aus Vierkantrohr 35 x 35 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610003520 besprechungstisch 80x 80 bucheschwarz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


