3310000735 Beistellwagen 200 kg mit Bodenplatten neigbar
Beistellwagen 200 kg mit Bodenplatten neigbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000346
Rubix:1101249
EAN:4035694001084
Produktdetails : 3310000735 Beistellwagen 200 kg mit Bodenplatten neigbar
Beistellwagen, mit 3 Holzwerkstoffplatten, neigbar, RAL 5010 enzianblau • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: schlag- und kratzfest, pulverbeschichtetin RAL 510 enzianblau • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg • Obere und mittlere Ladefläche beidseitig um 15° und 30° neigbar, sichere Arretierung durch Federriegel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller • Bereifung: thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos) • Naben: Präzisions-Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


