1485-060-10 GR.52/54 DUNKELBLAU Basic-Arbeitsjacke aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Blouson dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1485 060 10 5254
Rubix:1539696
Hersteller:1485 060 10 5254
EAN:4010365556575

Produktdetails : 1485-060-10 GR.52/54 DUNKELBLAU Basic-Arbeitsjacke aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handytasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 1 Innentasche
Basic Blouson dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62033210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage