Referenzen
NSK:29326 M
Rubix:724854
EAN:00029176024481


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 29326 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 58 mm |
| Serie | 293 |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 2450000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 740000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.359,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.631,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen