5103032 Sicherheitsmesser mit Autoload 160mm
Autoload-Utility-Messer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:5103032
Rubix:2399156
EAN:3660338482496





Dokumente
Produktdetails : 5103032 Sicherheitsmesser mit Autoload 160mm
Bi-Material-Messer mit einziehbarer Klinge: 3 Verstellpositionen für mehr Kontrolle
Bi-Material-Körper mit Griffzone für besseren Halt und Komfort
Schnelles, werkzeugloses Klingenwechselsystem
Automatisches Nachladen der Klinge zur Verringerung der VerletzungsgefahrIntegrierte Klingenaufbewahrung
Lieferung mit 5 Klingen
Hakenloch für Handschlaufe (nicht enthalten)
Kompatibel mit ROEBUCK 5103025 Klingen
Bi-Material-Körper mit Griffzone für besseren Halt und Komfort
Schnelles, werkzeugloses Klingenwechselsystem
Automatisches Nachladen der Klinge zur Verringerung der VerletzungsgefahrIntegrierte Klingenaufbewahrung
Lieferung mit 5 Klingen
Hakenloch für Handschlaufe (nicht enthalten)
Kompatibel mit ROEBUCK 5103025 Klingen

Technische Informationen
Attribute
| Klingenlänge | 61 mm |
|---|---|
| Klingenanzahl | 5 |
| Werkstoff | bi-material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
99,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
