MSN239A1210 Aufschraubschlauchtülle/G1/2 i. f. Schl. LW10/SW 24/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN239A1210
Rubix:1610697
Hersteller:134899
EAN:4047322491327

Dokumente
Produktdetails : MSN239A1210 Aufschraubschlauchtülle/G1/2 i. f. Schl. LW10/SW 24/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
