MS239A1408. Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 8 mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A1408
Rubix:1610742
Hersteller:134823
EAN:4047322490566

Dokumente
Produktdetails : MS239A1408. Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 8 mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 8 mm, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar