239.20-ES Aufschraubschlauchtülle, G3/8 i. f.Schlauch LW 10, ES 1.4571
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:239.20-ES
Rubix:342912
Hersteller:111779
EAN:4047322056212




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 239.20-ES Aufschraubschlauchtülle, G3/8 i. f.Schlauch LW 10, ES 1.4571
EINSCHRAUB-SCHLAUCHTUELLE - AUS EDELSTAHL 1.4571 -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 3/8 i. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | zylindrisch |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 10 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage