239.12-ES Aufschraubschlauchtülle, G1/4 i., f.Schlauch LW 6, ES 1.4571
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:239.12-ES
Rubix:342900
Hersteller:111773
EAN:4047322056090




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 i. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 239.12-ES Aufschraubschlauchtülle, G1/4 i., f.Schlauch LW 6, ES 1.4571
EINSCHRAUB-SCHLAUCHTUELLE - AUS EDELSTAHL 1.4571 -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 1/4 i. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | es |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 6 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage