K1094.208 Aufnahmebolzen, kurze Ausführung, Form:B, Werkzeugstahl
AUFNAHMEBOLZEN KURZE AUSFÜHRUNG, WERKZEUGSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1094.208
Rubix:2054124
EAN:4059245253951
Dokumente
Produktdetails : K1094.208 Aufnahmebolzen, kurze Ausführung, Form:B, Werkzeugstahl
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2). Hinweis: Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen K1095 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel. Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

